COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5492642-2
Connecteurs ST ; Type de connecteur fibre optique connecteur  : LIGHTCRIMP PLUS Simplex Multimode pré poli Epoxyless

Nº PIÈCE FAB.  5492642-2
Nº PIÈCE  421105
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

ST-style LightCrimp Plus connecteur, multimode 62,5/125 µm, en céramique, pliage noir limitatifs et noir 900 µm tampon nues bottes

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage de Features.Packaging  : Kit individuel
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Résiliation Features.Boot couleur  : Beige
Matériel de Features.Boot de Type de produit  : Élastomère thermoplastique
Nom Features.Proprietary Type de produit  : LIGHTCRIMP PLUS
Emballage Features.Packaging quantité  : 200
Type de corps de Features.Boot  : Nu tampon, courber limitant
Corps Features.Pre et polie  : Oui
Type de produit Features.Body matériel  : aluminium
Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : OM1 62,5/125
Features.Epoxyless de corps  : Oui
Features.Mode de résiliation  : Multimode
Diamètre du corps Features.Cable (Max.) (mm [en])  : 0,25 [0,01], 0,90 [0,035], 3,00 [0,118]
Features.Ferrule matériel de corps  : céramique
Matériel de Features.Coupling écrou de Type produit  : Zinc
Type de connecteur optique Features.Fiber Type de produit  : LIGHTCRIMP PLUS Simplex
Taille de trou de Features.Ferrule (m)  : 145
Perte de Features.Insertion de résiliation (dB)  : 0,2
Type de produit Features.Sleeve matériel  : cuivre
Features.Body revêtement de corps  : Nickel
Logo de Attachment.AMP mécanique  : avec
Type de produit Features.Sleeve finition  : Nickel
Type de produit Features.Sleeve Style  : renforcé

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre OM1 MULTIMODE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.