COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5492643-1
Connecteur SC 62,5 % m Cer Prepolished Stub 0,9/3Mm veste Lightcrimp Plus RoHS

Nº PIÈCE FAB.  5492643-1
Nº PIÈCE  327834
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Conformité de l’industrie de Standards.RoHS/ELV  : Non pertinentes pour la conformité RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Logement Features.Housing couleur  : Beige
Type de produit Features.Strain Relief  : avec
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Résiliation Features.Boot couleur  : Beige
Corps Features.Pre et polie  : Oui
Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : OM1 62,5/125
Features.Epoxyless de corps  : Oui
Features.Mode de résiliation  : Multimode
Features.Ferrule matériel de corps  : céramique
Type de connecteur optique Features.Fiber Type de produit  : LIGHTCRIMP PLUS Simplex
Taille de trou de Features.Ferrule (m)  : 126
Type Features.Cable Type de produit  : Revêtu d’enduit fibre - 250m, câble - 3 mm, fibre tamponné serré - 900 m
Features.Housing matériau du boîtier  : plastique
Type de produit Features.Connector Design  : monobloc
Type de produit Features.Shield matériel  : laiton
Veste Features.Cable gamme de diamètre extérieur (mm [en]) du corps  : 6 7 [236 0,280]
Matériel de mécanique Attachment.Strain de secours  : Élastomère thermoplastique
Logo de Attachment.AMP mécanique  : avec

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM1 MULTIMODE
Code UNSPSC 34131202

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE