DECA CABLES | 55-1654
16-4 P THERMO9COUPLE KX DE SOL PVC/PVC OA SHD 300V UL/CSA FT4

Nº PIÈCE FAB.  55-1654
Nº PIÈCE  KX-4P16
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le câble de thermocouple va du point de détection au point de compensation de soudure froide (CSF fin) où le signal est mesuré. À la fin de la cjc, la valeur de millivolt fournie par le thermocouple représente la différence de température de l’extrémité sensible par rapport à la fin de la cjc (également appelée a la fin de la référence).
Les conducteurs du câble et la gaine extérieure sont colorées à le MC96,1 ANSI standard (les autres options sont disponibles). Disponible en version blindée et un plateau de CSA, ces câbles peuvent être utilisés dans de nombreuses applications industrielles.
La principale limitation avec des thermocouples est l’exactitude ; Erreurs de système de moins un degré Celsius (C) peuvent être difficiles à réaliser.

Applications

Thermocouples sont utilisés dans des applications industrielles pour les mesures de la température sur les turbines à gaz d’échappement, moteurs diesel, fours ou autres procédés industriels qui requièrent la mesure de la température. Les câbles sont constitués de deux alliages de métaux dissemblables un ou plusieurs brins pour les conducteurs, qui produisent une tension lorsqu’il est chauffé. Différents alliages sont utilisés pour différentes températures ambiantes. Alliages spécifiques qui ont une relation repeatabe entre la température et de tension. Les câbles de thermocouple couramment utilisés sont extension grade, conducteur rigide, KX et JX. Autres alliages, pour des applications plus spécialisées, sont également disponibles.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ENSEMBLE EN ALUMINIUM MYLAR ALUMINIUM BOUCLIER
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Type de thermocouple CHROMEL/ALUMEL TYPE KX
Thermocouple OUI

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.