SUPERIOR ESSEX | 55-399-38
Câble, 6pr X 22 AWG 606c CMR maître de cuivre

Nº PIÈCE FAB.  55-399-38
Nº PIÈCE  N-000622YAC-SE
Minimum de 100 MÈTRE(S)
En stock

Description

Le 600 pour que câbles série Central Office (CO) C sont conçus pour fonctionner entre les équipements de commutation et de transmission des distances jusqu'à 650 pieds. Cette série offre la plus faible atténuation de tous les produits de CO câble en utilisant 22 conducteurs AWG. Elle est munie d’un bouclier de papier d’aluminium double pour supplémentaires de réduction des interférences électromagnétiques (EMI). La série 600c respecte ou dépasse toutes les exigences applicables des spécifications Telcordia GR-137.

Spécifications  :

Calibre 22
Nombre de paires 6 PAIRES
Blindage OUI
Code UNSPSC 26121609