SUPERIOR ESSEX | 55-499-25
Babo (600) série câble de Bureau Central, Riser évalué, 100 ohms impédance, 12 paire, 22 AWG, conducteur de cuivre étamé, diélectrique Core Wrap, ondulé 8 mil bouclier en aluminium, gaine en PVC gris, 7000 pieds touret

Nº PIÈCE FAB.  55-499-25
Nº PIÈCE  N-001222WAA-SE
Offert par incréments de 1 MÈTRE(S)
Minimum de 1 MÈTRE(S)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Babo (600) et la série AMBM Central Office (CO) câbles sont conçus pour utilise entre les équipements de commutation et de transmission pour les distances jusqu'à 650 pieds. La série de babo (600) offre faible atténuation en utilisant 22 conducteurs AWG. Babo (600) tant série AMBM (24 AWG) est fabriqués avec une gaine en PVC lisse gris foncé et un bouclier d’aluminium ondulé 0,01 pouces supplémentaires réduction des interférences électromagnétiques (EMI).

Spécifications  :

Calibre 22
Nombre de paires 12 PAIRES
Blindage OUI
Code UNSPSC 26121609