SUPERIOR ESSEX | 55-599-21
1161A série Bureau Central du câble, catégorie 3, Riser évalué, 100 ohms impédance, paire 16 24 AWG, étamé conducteur en cuivre, Core diélectrique Wrap, bouclier de feuille d’aluminium, gaine en PVC gris pi 7000 touret

Nº PIÈCE FAB.  55-599-21
Nº PIÈCE  N-001624WOB
Offert par incréments de 305 MÈTRE(S)
Minimum de 305 MÈTRE(S)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 1161A que câbles série Central Office (CO) sont conçus pour une utilisation entre les équipements de commutation et de transmission, couvrant des distances jusqu'à 565 pieds. Avec torsion court fixe, 1161A série offre des performances de diaphonie supérieure au câble téléphonique standard. Elle est munie d’un bouclier de papier d’aluminium pour réduire les interférences électromagnétiques (EMI). La série 1161A respecte ou dépasse toutes les exigences applicables des spécifications Telcordia GR-137.

Spécifications  :

Calibre 24
Nombre de paires 16 PAIRES
Blindage OUI
Code UNSPSC 26121609

Fiche technique

Fiche technique