SUPERIOR ESSEX | 55-599-38
600c série Bureau Central du câble, Riser évalué, 100 ohms impédance, paire 16 22 AWG, étamé conducteur en cuivre, aluminium double feuille bouclier, gaine en PVC gris, 7000 pieds touret

Nº PIÈCE FAB.  55-599-38
Nº PIÈCE  N-001622YAC-SE
Offert par incréments de 1 MÈTRE(S)
Minimum de 1 MÈTRE(S)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 600 pour que câbles série Central Office (CO) C sont conçus pour fonctionner entre les équipements de commutation et de transmission des distances jusqu'à 650 pieds. Cette série offre la plus faible atténuation de tous les produits de CO câble en utilisant 22 conducteurs AWG. Elle est munie d’un bouclier de papier d’aluminium double pour supplémentaires de réduction des interférences électromagnétiques (EMI). La série 600c respecte ou dépasse toutes les exigences applicables des spécifications Telcordia GR-137.

Spécifications  :

Calibre 22
Nombre de paires 16 PAIRES
Blindage OUI
Code UNSPSC 26121609

Fiche technique

Fiche technique