SUPERIOR ESSEX | 55-699-20
1249c série Bureau Central du câble, Riser évalué, 100 ohms impédance, paire 20 26 AWG, étamé conducteur en cuivre, aluminium double feuille bouclier, gaine en PVC gris, 5000 pieds touret

Nº PIÈCE FAB.  55-699-20
Nº PIÈCE  N-002026YAD-SE
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES

Description

Le 1249 pour que câbles série Central Office (CO) C sont conçus pour fonctionner entre les équipements de commutation et de transmission des distances jusqu'à 450 pieds. Avec torsion court fixe, série C 1249 offre des performances de diaphonie supérieure au câble téléphonique standard. Il est m anufactured avec un bouclier de papier d’aluminium double pour supplémentaires de réduction des interférences électromagnétiques (EMI) et double gaine pour la protection des paires torsadées. La série C 1249 respecte ou dépasse toutes les exigences applicables des spécifications Telcordia GR-137.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Calibre 26
Nombre de paires 20 PAIRES
Blindage OUI