SUPERIOR ESSEX | 55-799-25
Babo (600) série Central Office câble, 609 b, Riser évalué, 100 ohms impédance, 12 paire, 22 AWG, conducteur de cuivre étamé, diélectrique Core Wrap, ondulé 8 mil bouclier en aluminium, gaine en PVC gris, 5000 pieds touret

Nº PIÈCE FAB.  55-799-25
Nº PIÈCE  N-002522WAA-SE
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES

Description

Le Babo (600) et la série AMBM Central Office (CO) câbles sont conçus pour utilise entre les équipements de commutation et de transmission pour les distances jusqu'à 650 pieds. La série de babo (600) offre faible atténuation en utilisant 22 conducteurs AWG. Babo (600) tant de série AB MM (24 AWG) est fabriqués avec une gaine en PVC lisse gris foncé et un bouclier d’aluminium ondulé 0,01 pouces supplémentaires réduction des interférences électromagnétiques (EMI).

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Spécifications  :

Calibre 22
Nombre de paires 25 PAIRES
Blindage OUI