SUPERIOR ESSEX | 55-B99-20
Câble, la paire 50, 26 AWG 1249 CMR maître de cuivre

Nº PIÈCE FAB.  55-B99-20
Nº PIÈCE  N-005026YAD-SE
Offert par incréments de 1 MÈTRE(S)
Minimum de 1 MÈTRE(S)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 1249 pour que câbles série Central Office (CO) C sont conçus pour fonctionner entre les équipements de commutation et de transmission des distances jusqu'à 450 pieds. Avec torsion court fixe, série C 1249 offre des performances de diaphonie supérieure au câble téléphonique standard. Il est fabriqué avec un bouclier de papier d’aluminium double pour supplémentaires de réduction des interférences électromagnétiques (EMI) et est à double gaine pour la protection des paires torsadées. La série 1249c respecte ou dépasse toutes les exigences applicables des spécifications Telcordia GR-137.

Spécifications  :

Calibre 26
Nombre de paires 50 PAIRES
Blindage OUI
Code UNSPSC 26121609

Fiche technique

Fiche technique