SUPERIOR ESSEX | 55-E99-21
Câble, paire 100, 24 AWG 1161A CMR 75C maître de cuivre

Nº PIÈCE FAB.  55-E99-21
Nº PIÈCE  CM-10024TSG100-SE
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 m
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 1161A que câbles série Central Office (CO) sont conçus pour une utilisation entre les équipements de commutation et de transmission, couvrant des distances jusqu'à 565 pieds. Avec torsion court fixe, 1161A série offre des performances de diaphonie supérieure au câble téléphonique standard. Elle est munie d’un bouclier de papier d’aluminium pour réduire les interférences électromagnétiques (EMI). La série 1161A respecte ou dépasse toutes les exigences applicables des spécifications Telcordia GR-137.

Spécifications  :

Calibre 24
Nombre de paires 26-100 PAIRES
Blindage OUI
Code UNSPSC 26121600