SUPERIOR ESSEX | 55-E99-23 | 55-E99-26
Câble en cuivre, paire de 100, 24 AWG standard câble 100 Master gris

Nº PIÈCE FAB.  55-E99-23  | 55-E99-26
Nº PIÈCE  CM-10024SUP-SWB-09
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 m
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Câbles de Central Office (CO) centraux 100 sont conçus pour une utilisation en intérieur dans des échanges de CO, ou dans les salles de téléphone locaux. Ces câbles sont utilisés pour l’interconnexion de répartiteurs et de commutation numérique et de systèmes de matériel de transmission. Fournit des standard 100 100 ohms impédance caractéristique. La gamme de produits se compose de 24 ou 26 AWG étamé des fils de cuivre isolés qui sont tordus en paires. Les paires sont coincés ensemble en utilisant un modèle de code de couleur standard.

Spécifications  :

Calibre 24
Nombre de paires 26-100 PAIRES
Blindage NON
Code UNSPSC 26121600