SUPERIOR ESSEX | 55-E99-25
Câbles de cuivre, 100pr 22 AWG, câble de T1, CMR TC solide PE/PVC isolé gaine PVC aluminium blindé lié à veste 611 b

Nº PIÈCE FAB.  55-E99-25
Nº PIÈCE  N-010022WAA-SE
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Babo (600) et la série AMBM Central Office (CO) câbles sont conçus pour utilise entre les équipements de commutation et de transmission pour les distances jusqu'à 650 pieds. La série de babo (600) offre faible atténuation en utilisant 22 conducteurs AWG. Babo (600) tant série AMBM (24 AWG) est fabriqués avec une gaine en PVC lisse gris foncé et un bouclier d’aluminium ondulé 0,01 pouces supplémentaires réduction des interférences électromagnétiques (EMI).

Spécifications  :

Calibre 22
Nombre de paires 100 PAIRES
Blindage OUI