SUPERIOR ESSEX | 55-E99-47
Câbles, 850d CA 100 en cuivre paire, 26 AWG Master

Nº PIÈCE FAB.  55-E99-47
Nº PIÈCE  CMR-10326SUP-SWB-09
Disponible par incréments de 1 mètre
Minimum 1 m
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 200D 800D série Central Office (CO) câbles sont conçus pour une utilisation intérieure dans les centraux ou dans les salles de téléphone locaux et sont utilisés entre un répartiteur et l’équipement de commutation numérique/transmission. Cette série offre 24 et 26 AWG étamé cuivre aux niveaux 100 ohms impédance caractéristique. Utilisé principalement au Canada, le jeu de code et de superposition de couleurs a coloré distinctement isolation en combinaison avec des points simples et le double des points ou des tirets de couleur d’encre. Au sein d’une unité pour chaque fil se distingue facilement de tous les autres fils dans la même unité. Peuvent contenir des câbles paires ou une combinaison des couples et les célibataires. Les paires et les singles sont assemblés entre eux pour former un noyau. Certaines tailles de câble contenant « paires de rechange ». Le noyau est couvert par une gaine en PVC gris. Le 200D et 800D série respectent ou dépasse toutes les exigences applicables de Telcordia GR-137.

Spécifications  :

Calibre 26
Nombre de paires 101-300 PAIRES
Blindage NON
Code UNSPSC 26121600