LEVITON | 5500-2NL
120 volts Amp 20 Surge Protection, 19 pouces Rack ne Mount aucun commutateur et les L5 - 20P Plug, les données sensibles, 1440 Joules, 330V Impulse de serrage, longueur du cordon pieds 12 14-3 EJS, logement en acier - noir

Nº PIÈCE FAB.  5500-2NL
Nº PIÈCE  263034
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Serveurs, stockage et équipement de réseau peuvent uniquement exécuter ainsi que de la puissance qui les anime. Fournir une alimentation robuste et fiable aux applications rack et armoire avec Leviton unités de Distribution électrique (PDU). No de cat. N° 5500 dispositifs sont conçus pour être montés sur racks 19 pouces où suppression de surtension transitoire est souhaitée pour les équipements électroniques montés en rack. Sa conception de circuit avancé propose des niveaux de serrage extrêmement serrés et atténuation du bruit exceptionnelle. Chaque récipient fournit le Mode Normal (L-N) et le Mode commun (L-G, N-G) protection.

Caractéristiques

  • Disjoncteur réarmable pour assurer la protection de surcharge
  • 12 récipients (10 dans dos, 2 en face) - 5-20R
  • Indicateurs LED de puissance, sol/polarité et protection contre les surtensions

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610