BELDEN | 5500UE 0081000
Multi-conducteurs - Systèmes audio commerciaux - 2 conducteurs câblés AWG 2 22 FRPVC PP gris

Nº PIÈCE FAB.  5500UE 0081000
Nº PIÈCE  B5500UE
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs cuivre nus, isolation de PP, gaine en PVC avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Écran/blindage NON