BELDEN | 5501FE 008500
Multi-conducteurs-câble de sécurité & Utilitaires Audio, Riser-CMR, 22 AWG, 3 échoués des conducteurs nus en cuivre avec isolation polyoléfine, gray, 500' bobine, Beldfoil bouclier et gaine en PVC avec ripcord

Nº PIÈCE FAB.  5501FE 008500
Nº PIÈCE  B5501FE-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs cuivre nus, PP isolation, conducteurs câblés, bande de bouclier Beldfoil (côté papier) avec fil de drain, gaine en PVC avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN