BELDEN BAV | 5501UE 0081000
Multi-conducteurs-Systèmes Audio commerciaux 3 22 AWG FRPVC PP gris
Description
22 conducteurs cuivre nus, isolation de PP, gaine en PVC avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds
Spécifications :
Nombre de conducteurs | 3 CONDUCTEURS |
---|---|
Matériau du conducteur | CUIVRE NU |
Taille du conducteur | 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | CONDUCTEUR MULTIBRINS |
Classement de résistance au feu | VERTICAL |
Matériau d’isolation | PP-POLYPROPYLÈNE |
Matériau de gaine | PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE |
Cote NEC | RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE |
Écran/blindage | NON |
Code UNSPSC | 26121524 |