AXIS COMMUNICATIONS | 5502-321 | P33-VE pendentif
Network Camera Kit de suspension, 1,5" NPS, 8" diamètre x 6,1" hauteur, pour le montage de caméra

Nº PIÈCE FAB.  5502-321  | P33-VE PENDANT
Nº PIÈCE  395977
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Kit de suspension série AXIS P33-VE permet de monter l’axe P3343-VE, axe P3344-VE, axe P3346-VE, axe P3347-VE et P3367-VE fixe caméras dôme réseau AXIS sur une norme 1,5" NPT fileté support.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Kit de suspension pour le montage de la caméra sur 1,5" NPS filetée entre parenthèses

Spécifications  :

Longueur focale FIXE
Type de montage PENDENTIF
Type MONT
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE