COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5502579-2
St connecteur Sm Cer époxy Oc 2,4 & 3 Mm veste RoHS

Nº PIÈCE FAB.  5502579-2
Nº PIÈCE  326175
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage de Features.Packaging  : Kit individuel
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Résiliation Features.Boot couleur  : jaune
Matériel de Features.Boot de Type de produit  : Élastomère thermoplastique
Emballage Features.Packaging quantité  : 200
Type de corps de Features.Boot  : Limitation de Bend
Corps Features.Pre-poli  : No
Type de produit Features.Body matériel  : laiton
Résiliation Features.Fiber Type Micron  : SM
Corps Features.Epoxyless  : No
Features.Mode de résiliation  : Monomode
Diamètre du corps Features.Cable (Max.) (mm [en])  : 3,00 [0,118]
Features.Ferrule matériel de corps  : céramique
Contacter Features.Tubing matériel  : PVC
Matériel de Features.Coupling écrou de Type produit  : Zinc
Type de connecteur de produit Type Features.Fiber optique  : Simplex
Taille de trou de Features.Ferrule (m)  : 126
Features.Body revêtement de corps  : Nickel
Longueur Features.Assembly mm de carrosserie  : 3 100 78,00

Informations techniques

CONNECTEURS SC  :

Époxy, connecteurs de type polonais

Deux connecteurs sont accordables

Pre-arrondis viroles

Durabilité des connecteurs multimodes  : 500 cycles

Durabilité des connecteurs monomodes  : 200 cycles

Fonctionner dans des températures allant de - 40C à + 85C



CONNECTEURS DE TYPE ST  :

Époxy, connecteurs de type polonais

Pre-arrondis viroles

Diamètre maximal de veste  : 3,0 mm

Durabilité des connecteurs multimodes  : 500 cycles

Durabilité des connecteurs monomodes  : 200 cycles

Fonctionner dans des températures allant de - 20C à + 75C

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre OS1 MONOMODE

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE