COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5502580-2
Connecteurs ST ; Type de connecteur fibre optique connecteur  : Simplex ne Epoxyless ne pas avant poli monomode

Nº PIÈCE FAB.  5502580-2
Nº PIÈCE  356898
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage de Features.Packaging  : Kit individuel
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Résiliation Features.Boot couleur  : jaune
Matériel de Features.Boot de Type de produit  : Élastomère thermoplastique
Emballage Features.Packaging quantité  : 200
Features.Boot Type de corps  : court
Corps Features.Pre-poli  : No
Type de produit Features.Body matériel  : laiton
Résiliation Features.Fiber Type Micron  : SM
Corps Features.Epoxyless  : No
Features.Mode de résiliation  : Monomode
Diamètre du corps Features.Cable (Max.) (mm [en])  : 3,00 [0,118]
Features.Ferrule matériel de corps  : céramique
Contacter Features.Tubing matériel  : PVC, Tygon
Matériel de Features.Coupling écrou de Type produit  : Zinc
Type de connecteur de produit Type Features.Fiber optique  : Simplex
Taille de trou de Features.Ferrule (m)  : 126
Features.Body revêtement de corps  : Nickel
Longueur Features.Assembly mm de carrosserie  : 1 860 47,25

Spécifications  :

Type de connecteur ST-COMPATIBLE
Type de fibre MONOMODE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.