AXIS COMMUNICATIONS | 5503-091 | T91A06
Adaptateur de tuyau T91A06 3/4-1,5"

Nº PIÈCE FAB.  5503-091  | T91A06
Nº PIÈCE  444392
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Tube adaptateur étape vers le haut de 3/4" filetage NPT à 1,5" thread NPS. Compatible avec tous les kits de suspension qui sont faites pour la gamme de T91A de l’axe des supports.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Note de service LUMIÈRE
Type d’environnement IN/OUT
Type de montage TUYAU
Type ADAPTATEUR
Code UNSPSC 31162308