AXIS COMMUNICATIONS | 5503-461 | Q872X-E 120V
ACC, adaptateur secteur PS-K

Nº PIÈCE FAB.  5503-461  | Q872X-E 120V
Nº PIÈCE  496957
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bloc d’alimentation PS-K pour l’axe 210/211 série, 221, 223 M, 241 s/SA/QA, 243SA, 240 q, 241 q/S, 247 s 2411, 230 et 250 s

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Tension  : 9 V DC
  • Min. actuel  : 1 A

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de tension/courant VAC 120
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031