AXIS COMMUNICATIONS | 5503-921 | T94F01M
Plaque de boîte de jonction/Gang caméra, 6,45" diamètre x 0,78" hauteur, avec coupleur de câble réseau, pour intérieur/extérieur

Nº PIÈCE FAB.  5503-921  | T94F01M
Nº PIÈCE  510093
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Support mural avec canal de câble interne

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Plaque de boîte de jonction/Gang y compris coupleur de câble réseau intérieur
  • Pour le montage de la caméra sur un boîtier encastré, Double Gang boîte, 4" carrés Junction et 4" Octagon Boîte de jonction

Spécifications  :

Type MONT
Code UNSPSC 31162308