AXIS COMMUNICATIONS | 5504-581 | T91A47110 - 400MM
T91A47 110-400 MM montage en Pole

Nº PIÈCE FAB.  5504-581  | T91A47110-400MM
Nº PIÈCE  526360
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

AXE T91A47 Pole Mount pour d’intérieur et d’installations à l’extérieur, pour les poteaux entre 110-400 mm (po 2,4 4,3 po) de diamètre. AXE T91A47 est compatible avec toutes les caméras fixes et thermiques extérieures et plus fixe caméras dôme extérieure tels que le caméras réseau AXIS P33-VE.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Montage mât robuste
  • Installation robuste et sécuritaire
  • IK10-appréciation
  • NEMA 4 x cote

Spécifications  :

Type d’environnement IN/OUT
Type de montage PÔLE
Type MONT
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE