AXIS COMMUNICATIONS | 5504-961
M12-monture mégapixels, 6 mm, F1.6, 52 degrés Horizontal, pour utilisation avec axe M3014, axe M3113-R, axe M3114-R et caméras réseau P39-R

Nº PIÈCE FAB.  5504-961
Nº PIÈCE  591359
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour une utilisation avec axe M3014, axe M3113-R, axe M3114-R et caméras réseau P39-R

Caractéristiques

  • Augmente les possibilités pour votre caméra réseau
  • Lentilles de mégapixels de haute qualité
  • IR enduit pour la reproduction des couleurs optimale
  • Ces lentilles mégapixels ont été soigneusement sélectionnés pour fournir une image de haute qualité avec une champ de vision alternative. Cela donne à vos caméras réseau compact un éventail de nouvelles possibilités

Description des spécifications

Point  : M12-monture Megapixel
Focale  : 6 mm
Ouverture  : F1,6
Angle de vue  : 52 degrés Horizontal

Spécifications  :

Longueur focale FIXE
Monture d’objectif M12
Type OBJECTIF
Code UNSPSC 46171600