COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5504646-1
Époxy 8,3/125 céramique connecteur Sc 3,0 Mm veste RoHS

Nº PIÈCE FAB.  5504646-1
Nº PIÈCE  331269
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Logement Features.Housing couleur  : bleu
Type de produit Features.Strain Relief  : avec
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Résiliation Features.Boot couleur  : bleu
Corps Features.Pre-poli  : No
Résiliation Features.Fiber Type Micron  : SM
Corps Features.Epoxyless  : No
Features.Mode de résiliation  : Monomode
Features.Ferrule matériel de corps  : céramique
Type de connecteur de produit Type Features.Fiber optique  : Simplex
Taille de trou de Features.Ferrule (m)  : 125
Type Features.Cable Type de produit  : Chemisé câble - 3,0 mm
Features.Housing matériau du boîtier  : plastique
Type de produit Features.Connector Design  : monobloc
Matériel de mécanique Attachment.Strain de secours  : Élastomère thermoplastique
Logo de Attachment.AMP mécanique  : avec

Informations techniques

CONNECTEURS SC  :

Époxy, connecteurs de type polonais

Deux connecteurs sont accordables

Pre-arrondis viroles

Durabilité des connecteurs multimodes  : 500 cycles

Durabilité des connecteurs monomodes  : 200 cycles

Fonctionner dans des températures allant de - 40C à + 85C



CONNECTEURS DE TYPE ST  :

Époxy, connecteurs de type polonais

Pre-arrondis viroles

Diamètre maximal de veste  : 3,0 mm

Durabilité des connecteurs multimodes  : 500 cycles

Durabilité des connecteurs monomodes  : 200 cycles

Fonctionner dans des températures allant de - 20C à + 75C

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OS1 MONOMODE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE