COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5504931-1
Connecteurs SC ; Connecteur pas Epoxyless ne pas avant poli Design connecteur  : Type de câble monobloc  : chemisé câble - 2,0 mm

Nº PIÈCE FAB.  5504931-1
Nº PIÈCE  367309
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Logement Features.Housing couleur  : Beige
Type de produit Features.Strain Relief  : avec
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Résiliation Features.Boot couleur  : Beige
Corps Features.Pre-poli  : No
Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : Multimode
Corps Features.Epoxyless  : No
Features.Mode de résiliation  : Multimode
Features.Ferrule matériel de corps  : céramique
Type de connecteur de produit Type Features.Fiber optique  : Simplex
Taille de trou de Features.Ferrule (m)  : 125
Type Features.Cable Type de produit  : Chemisé câble - 2,0 mm
Features.Housing matériau du boîtier  : plastique
Type de produit Features.Connector Design  : monobloc
Matériel de mécanique Attachment.Strain de secours  : Élastomère thermoplastique
Logo de Attachment.AMP mécanique  : avec

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre MODE MULTI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE