COMMSCOPE anciennement TE CONN | 5504971-3
2-fibre cavalier 3M/10 pi 62,5 m ScCer-ScCer Duplex RoHS

Nº PIÈCE FAB.  5504971-3
Nº PIÈCE  335126
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Logement Features.Flammability Type de cote  : OFNR (Riser) veste

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV

Features.Length (M [ft]) du corps  : 3 [9 h 842]

Procédés de soudure industrie Standards.Lead libre  : Non pertinents pour le processus de l

Le Type d’Assembly Features.Cable Type de produit  : SC Duplex à SC Duplex

Type Features.Product Type de produit  : Assemblage de câble

Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : OM1 62,5/125

Features.Mode de résiliation  : Multimode

Features.Ferrulal de corps  : céramique

Type Features.Cable Type de produit  : Double Zip

Contacter Features.Boot corps Style - droite  : Long

Contact Features.Fiber Channel  : No

Configuration Features.Cable mise en mémoire tampon  : Tampon serrés

Corps Features.Cable couleur  : Orange

Featu des fibres du corps  : 2

Configuration Features.Connector(s) sortie d’Angle à Angle de sortie connecteur (s)  : 180 à 180

Contacter Features.Boot couleur - gauche  : Beige

Type de produit Type Features.Fiber optique câble connecteur  : SC

Contacter Features.Boot couleur - droit  : Beigtact Features.Boot corps Style - à gauche  : Long

Corps diamètre Features.Cable (mm [in])  : 3,00 [. 118]

Spécifications  :

Type de connecteur SC - SC
Type de fibre OM1
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE