BELDEN | 5504UE 008500
Multiconducteurs - Applications commerciales 6 22 AWG PP FRPVC gris

Nº PIÈCE FAB.  5504UE 008500
Nº PIÈCE  B5504UE-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs AWG nus cuivre, isolation de PP, gaine en PVC avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Écran/blindage NON