AXIS COMMUNICATIONS | 5505-501 | T90B35
Illuminateur LED blanc T90B35

Nº PIÈCE FAB.  5505-501  | T90B35
Nº PIÈCE  590852
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les illuminateurs IR-LED conviennent pour toutes les caméras Axis avec infra-rouge, atténuateur, bien que les LED blanches conviennent à toutes les caméras Axis lorsque lumière blanche supplémentaire n’est nécessaire. Ainsi que de caméras Axis, axe T90B fournit des images de haute qualité et durabilité de système excellen t. AXE T90B enlumineurs peut optimiser la quantité de lumière nécessaire à la scène en plaçant simplement et pointant l’illuminateur partout où c’est nécessaire. L’angle de faisceau par défaut est 10 degré et trois lentilles divergentes sont inclus (35, 60 et 80 degré). Une lentille divergente 120 degrés est également disponible en option. Les lentilles interchangeables offrent une grande flexibilité pour les besoins de la scène. Grâce à la technologie holographique des lentilles divergentes, la quantité de lumière est e venly réparti dans l’ensemble du feu, sans tous les points chauds. Le marche/arrêt statut peut être contrôlé soit par la photocellule intégrée, via le port d’e/s de l’appareil photo ou un capteur PIR. Pour simplifier l’ajustement de la sensibilité de la cellule photoélectrique et le i llumination intensité, un dispositif de télécommande peut être utilisé à partir du sol. Pour éviter les falsifications, la fonctionnalité de contrôle à distance peut être désactivée lors de l’installation est terminée

Applications

Pour la Surveillance de lumière blanche - 24 heures/jour  : où la luminosité est moins de Surveillance optimale, discrète  : lorsque l’utilisation de la lumière artificielle est restreinte, intérieure et extérieure  : IP66 et NEMA 4 X-Rated de boyaux pour utilisation intérieure et extérieure

Caractéristiques

  • Lentilles interchangeables très flexibles
  • Modèles LED blanc
  • Réglage fin du niveau du sol avec télécommande
  • Uniformément éclairé scène - les lentilles divergentes utilisent la technologie de réduction "hot spot" pour produire des images en forme de faisceau elliptique très diffus pour offrir la lumière directement à où il est le plus nécessaire, permettant une plus grande distance d’illumination, réduisant le gaspillage de lumière et d’énergie et éviter la surexposition des objets au premier plan
  • Flexibilité pour répondre à champ de vision de caméra - le système de modèle de faisceau unique en axe T90B enlumineurs utilise le dernier développement dans une optique holographique interchangeable et permet aux utilisateurs de correspondre précisément à l’angle d’éclairage pour le champ de vision nécessaire. La divergence inclus lentilles offre, 35, 60 et 80 degrés angle de faisceau et une lentille divergente de degré 120 facultatif est disponible pour tous les modèles de projecteurs AXIS T90B
  • Peaufiner du niveau du sol - une télécommande en option de AXIS T90B offre la possibilité de mettre en place l’illuminateur rapidement, en toute sécurité et du niveau du sol
  • Inclus trois lentilles divergentes d’accessoires pour angle de faisceau différent  : 35 (monté), 60 et 80 degré

Description des spécifications

Ordre du jour  : Blanc-Eclairage interieur
Type  : 5700 K
Appareils supportés  : Toutes les caméras réseau Axis
Tension d’entrée  : 12 - 24 volts AC/DC
Fréquence du courant alternatif  : 50 - 60 Hz
Longueur du câble  : 2,5 m (8 ft)
Consommation électrique  : 48 Watt (Maximum de la lumière), 12 Watt (20 % du Maximum de lumière), 0,15 w (Mode veille)
Technologie de contrôle  : Niveau de puissance, sensibilité de la cellule photoélectrique, télémétrie lien d’Activation à distance (si nécessaire), minuterie
Angle  : 10 degré sans lentille divergente, 35/60/80/120 degrés avec des lentilles divergentes
Boîtier  : Aluminium et Polycarbonate
Couleur  : Blanc et argent
Affichage et indicateurs  : Indicateur LED
Environnement  : en plein air
Montage  : Mural, plafond, colonne, boîtier de caméra
Conditions d’utilisation  :-50 et 50 deg C (-58 et 122 deg F), 10-100 % d’humidité Relative (condensation)
Conditions de stockage  :-50 et 70 deg C (-58 et 158 deg F)
Distance  : 150 m (10 x 10 degrés), 80 m (35 x 10 degrés), 45 m (60 x 25 degrés), 30 m (80 x 30 degrés), 20 m (120 x 50 degrés)
Dimension  : 135 x 95 x 180 mm

Informations techniques

EN 55022 classe B, fr 55024, fr 61547, fr 55015, fr 50130-4, C-Tick AS / NZS CISPR 22 ClasseB, KCC KN22 classe B, KN24, fr 60598-1, IEC/EN 62471 Risk Group 2 b, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK09, fr 50130-5, RoHS, REACH, DEEE, CE

Spécifications  :

Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de tension/courant 12-24 VDC OU VAC 24
Type IR ILLUMINATEUR
Code UNSPSC 46171600