AXIS COMMUNICATIONS | 5505-661
Câble d’alimentation USB pour alimenter nos caméras M10

Nº PIÈCE FAB.  5505-661
Nº PIÈCE  568429
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Parfait pour servir de PVM avec M1025. Connectez l’appareil photo à un téléviseur via HDMI et utilisez ce câble au port USB du téléviseur pour alimenter l’appareil photo, pas besoin d’alimentation externe. 1,35x3,5mm fiche de DC. Longueur 1M 3,3 pi. Couleur blanche.

Applications

Idéal avec axe M1025 à la vue du Public PVM Applications de surveillance

Caractéristiques

  • Fournir la puissance de caméras AXIS M10 via une connexion USB
  • Brancher le câble USB au port USB du téléviseur pour alimenter l’appareil photo, qui est relié à la TV via le connecteur HDMI
  • Appareil photo a besoin d’aucune alimentation externe
  • La fiche CC est de 1,35 x 3,5 mm

Description des spécifications

Point  : Câble d’alimentation USB
Durée  : 1 m (3,3 ft)

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600