CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 55053-503
Rack standard ; 19" W x 7' H x 3" D ; Effacer ; RMU 45 ; N ° des messages - 2 ; Angle au sommet ; Listé UL

Nº PIÈCE FAB.  55053-503
Nº PIÈCE  143592
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le panier Standard est conçu pour les clients de précieux consciente, haut volume, tout en offrant la qualité et service qui définit CPI grilles démarquer de la concurrence. Pendant des décennies, grilles de la CPI ont établi des normes de l’industrie. Prix compétitifs, le Stan dard bâti représente la meilleure valeur dans les racks aujourd'hui.

Caractéristiques

  • Intégré de mise à la terre avec un Point de fixation intégré pour une connexion à la terre
  • Prend en charge 19" EIA-montage équipements conçus pour montage sur panneau à deux montants, tels que panneaux de brassage et de commutateurs de réseau
  • Un positionnement facile des matériels avec des espaces balisés et numérotées-montage
  • Attache rapide du matériel avec équipement fileté de fixation trous et équipement inclus vis de montage
  • Offre non assemblés dans un Carton unique assemblage boulon-ensemble rapide et facile prend moins de 10 Minutes
  • Construction légère en aluminium pour faciliter le Transport et le positionnement lors de l’Installation
  • Fixez rapidement n’importe quel gestionnaire de câble Vertical CPI sur le côté de la grille par Pre-Punched Web canal trous
  • Trous de montage plancher sur les Angles de Base le rendent facile à fixer la grille à l’étage avec un béton, le bois ou le Kit d’Installation étage élevé

Spécifications  :

Couleur TRANSPARENT
Hauteur 7’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU