CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 55053-703
Relais de deux-poteau standard Rack, RMU 45, 19" W x H 7' x 3" D, Black, Angle haut, UL énumérés

Nº PIÈCE FAB.  55053-703
Nº PIÈCE  167074
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le panier Standard est conçu pour les clients de précieux consciente, haut volume, tout en offrant la qualité et service qui définit CPI grilles démarquer de la concurrence. Pendant des décennies, grilles de la CPI ont établi des normes de l’industrie. Des prix compétitifs, la représente Rack d’équipement Standard, la meilleure valeur dans les racks aujourd'hui.

Caractéristiques

  • Prend en charge le matériel de montage en rack EIA 19 pouces conçu pour montage sur panneau à deux montants, tels que panneaux de brassage et de commutateurs de réseau
  • Un positionnement facile des matériels avec des espaces balisés et numérotées-montage
  • Attache rapide du matériel avec thread matériel trous de fixation et inclus équipement vis de montage
  • Offre non assemblés dans un seul carton - assemblage boulon-ensemble rapide et facile prend moins de 10 Min
  • Construction légère en aluminium pour faciliter le transport et le positionnement lors de l’installation
  • Mise à la terre intégré avec un point de fixation intégré pour une connexion à la masse (Terre)
  • Fixez rapidement n’importe quel gestionnaire de câble vertical du CPI sur le côté de la grille trous pré-perforés web canal
  • Trous de montage plancher sur les angles de base le rendent facile à fixer la grille à l’étage avec un béton, bois ou déclenché le kit d’installation de plancher

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU