CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 55053-715
Rack standard ; 19" W x 8' H x 3" D ; Noir ; RMU 51 ; Lol des messages - 2 ; Angle au sommet ; Listé UL

Nº PIÈCE FAB.  55053-715
Nº PIÈCE  251533
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le panier Standard est conçu pour les clients de précieux consciente, haut volume, tout en offrant la qualité et service qui définit CPI grilles démarquer de la concurrence. Pendant des décennies, grilles de la CPI ont établi des normes de l’industrie. Prix compétitifs, le Stan dard bâti représente la meilleure valeur dans les racks aujourd'hui.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 8’
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 51U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU