AXIS COMMUNICATIONS | 5506-231 | T8415
T8415 Outil d’Installation sans fil

Nº PIÈCE FAB.  5506-231  | T8415
Nº PIÈCE  630585
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

AXE T8415 sans fil Installation Tool est un outil facile à utiliser qui aide les installateurs lors de l’installation de caméras IP. L’outil comprend une application gratuite de qui est compatible avec les appareils Android et iOS. Le soft est appelé axe Wireless dans Installation Tool, téléchargeable depuis l’App Store ou le jeu de Google.

Le flux vidéo en direct s’affiche sur le périphérique smartphone via une connexion Wi-Fi direct. De la vidéo en direct, il est facile d’accéder aux fonctionnalités clées de base pour définir l’angle de visualisation optimal, les focus et les paramètres IP de la caméra.

Puissances de l’axe T8415 jusqu'à la caméra réseau directement à partir de sa puissante batterie et offre un accès Wi-Fi intégré pour se connecter avec le smartphone pour affichage facile et rapide du mode Live view caméra.

Doit être un revendeur pour acheter ce produ.

Caractéristiques

  • Découverte de caméra multiples, y compris ONVIF
  • Connexion sans fil pour appareils de poche
  • Application native pour l’installation de caméras Axis
  • Puissante batterie
  • Support pour PoE+

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600