AXIS COMMUNICATIONS | 5506-541 | F8235 Accessoire FISHEYE
Fisheye accessoire discret pour monter un axe F1035-E dans un plafond

Nº PIÈCE FAB.  5506-541  | F8235 FISHEYE ACCESSORY
Nº PIÈCE  621113
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Unité de détection de fisheye accessoire permet à axe F1035-E d’être monté dans le plafond pour les aperçus d’une petite pièce ou des pièces d’une chambre plus grande pour Instance, sur marchandises de grande valeur dans un environnement de vente au détail
  • C’est Repaintable pour le rendre plus facile pour l’unité à Bl fin avec l’environnement, le diamètre des pièces visibles est de 54 MM

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION