AXIS COMMUNICATIONS | 5506-611 | T91B21
Stand en aluminium blanc pour mur ou plafond dur monter, Compatible avec toutes les caméras de filetage trépied Standard

Nº PIÈCE FAB.  5506-611  | T91B21
Nº PIÈCE  630583
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Support en aluminium blanc pour mur ou plafond dur. Un trou de câble dans la base du support permet de cacher le trou dans le mur, dont le câble est acheminé. Un clin d’oeil sur la couverture donne un aspect propre sans vis apparentes. Compatible avec toutes les caméras de filetage trépied standard par exemple axe M11, P13, série Q16.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Stand avec trou pour gestion de câble facile
  • Pour intérieur mur/fixation au plafond

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type MONTURE DE CAMÉRA
Code UNSPSC 31162308