AXIS COMMUNICATIONS | 5507-361 | T94B02D
Network Camera Kit de suspension, 1,5" NPS, 3/4" diriger, pour la caméra réseau série M20/M30/M31

Nº PIÈCE FAB.  5507-361  | T94B02D
Nº PIÈCE  711105
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

3/4" peuvent également être utilisés, mais alors il faut un écrou pour le filetage. Compatible avec axe M3044-V/M3045-V/M3046-V.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Kit de suspension pour permettre l’utilisation de l’axe de montage des produits
  • 3/4" pipes peuvent également être utilisés, mais alors il faut un écrou pour la Pipe Thread

Spécifications  :

Type de montage PENDENTIF
Type MONT
Code UNSPSC 31162308