AXIS COMMUNICATIONS | 5507-451
Plafond de télescopique intérieur/extérieur. S’étend entre 1 m (39") et de 2 m (79 »)

Nº PIÈCE FAB.  5507-451
Nº PIÈCE  690970
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Dispose d’une action pivotante pour éviter l’interruption en cas de succès par forklifs ou haute véhicules. Peut être monté sur un plafond incliné.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Installation robuste et sécuritaire
  • Longueur réglable
  • Action pivotante
  • Anti-vandalisme et résistant à la Corrosion

Spécifications  :

Type de montage AU PLAFOND
Type MONTURE DE CAMÉRA
Code UNSPSC 31162308

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE