AXIS COMMUNICATIONS | 5507-481
Réseau de tuyau-rallonge caméra, 39" longueur, aluminium thermolaqué, pour montage au plafond caméra intérieure/extérieure

Nº PIÈCE FAB.  5507-481
Nº PIÈCE  690974
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Poudrée de tuyaux de rallonge en aluminium avec un fil NPS 1,5" pour usage intérieur et extérieur. Disponible en deux modèles, un tuyau 30 cm (12) et un tuyau 100 cm (39).

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Tubes Extension en aluminium avec un fil NPS 1,5" enduit de poudre pour utilisation intérieure et extérieure
  • Disponible en deux modèles, un tuyau 30 CM (12") et un CM 100 (39 «) Pipe

Spécifications  :

Type de montage TUYAU
Type MONTURE DE CAMÉRA
Code UNSPSC 31162308

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE