BELDEN | 5508FE 0081000
Applications commerciales, AWG 22, 10 brin cuivre des conducteurs nus, PP isolation, multi conducteur, Global Beldfoil bouclier ruban feuille côté Out avec vidange fil, veste de PVC avec Ripcord, gris, 1,000' touret

Nº PIÈCE FAB.  5508FE 0081000
Nº PIÈCE  B5508FE-1000
Disponible par incréments de 1000 pieds
Minimum 1000 pieds
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs AWG nus en cuivre, isolation en PVC, câblé, Beldfoil bouclier ruban aluminium vers l’extérieur avec du fil de drain, gaine en PVC avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 10 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu VERTICAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524