COMMSCOPE anciennement TE CONN | 552285-1
Champ de Conn 64 poste connecteur mâle pour le 24/26 AWG noir, RoHS

Nº PIÈCE FAB.  552285-1
Nº PIÈCE  123764
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 64
Features.Packaging méthode d’emballage  : Tray
Rétention de Mount Attachment.Panel mécanique  : sans
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Produit Type Features.Insulation diamètre (mm [en])  : 1,14 [. 045] Max.
Characteristics.Shielded électrique  : No
Catégorie de Features.Product Type de produit  : connecteurs
Type de Features.Wire/Cable Type de produit  : 7 Strand, solide
Features.Gender Type de produit  : fiche
Features.Profile Type de produit  : Standard
Gamme de Features.Wire de corps (solide) (mm [AWG])  : 0,51-0,40 [24-26]
Classification des produits Type Features.Connector  : IDC
Mécanique Attachment.Flange épaisseur  : épaisseur
Type de produit Features.Connector Design  : PS
Logement désignation Dot Features.Housing couleur  : bleu
Gamme de Features.Wire de corps (brin) (mm [AWG])  : 0,20 [24]
Type Features.Mating connecteur verrouillage Type de produit  : fusiblesvissés
Code de produit Type Features.Slot Type lettre  : B
Produit Type connecteur Features.Mating serrure  : avec
Contact Features.Contact électrodéposition, zone, matériel d’accouplement  : Or (30), or Flash sur Palladium Nickel

Spécifications  :

Type TELCO 25 PR

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE