TE-énergie | 552315-1
2,16 [. 085] connecteurs IDC ; Connecteur Classification  : Catégorie de produits IDC  : connecteurs connecteur 64 postes réceptacle

Nº PIÈCE FAB.  552315-1
Nº PIÈCE  216040
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 64
Features.Packaging méthode d’emballage  : Tray
Rétention de Mount Attachment.Panel mécanique  : sans
Type Features.Product Type de produit  : connecteur
Produit Type Features.Insulation diamètre (mm [en])  : 1,14 [. 045] Max.
Characteristics.Shielded électrique  : No
Catégorie de Features.Product Type de produit  : connecteurs
Type de Features.Wire/Cable Type de produit  : 7 Strand, solide
Features.Gender Type de produit  : prise de courant
Features.Profile Type de produit  : Standard
Gamme de Features.Wire de corps (solide) (mm [AWG])  : 0,51-0,40 [24-26]
Classification des produits Type Features.Connector  : IDC
Mécanique Attachment.Flange épaisseur  : épaisseur
Type de produit Features.Connector Design  : RS
Logement désignation Dot Features.Housing couleur  : bleu
Gamme de Features.Wire de corps (brin) (mm [AWG])  : 0,20 [24]
Type de verrou de Features.Mating connecteur de Type de produit  : Renflouer Lock, fusiblesvissés
Code de produit Type Features.Slot Type lettre  : B
Produit Type connecteur Features.Mating serrure  : avec
Contact Features.Contact électrodéposition, zone, matériel d’accouplement  : Or (30), or Flash sur Palladium Nickel

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE