BELDEN | 5524UE 0081000
AWG 22, 6 conducteurs en cuivre nus massif, isolation PVC, gaine en PVC gris ripcord, 75C. Marquage séquentiel tous les deux pieds.

Nº PIÈCE FAB.  5524UE 0081000
Nº PIÈCE  B5524UE
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Sonore, câbles de sécurité et d’alarme sont une ligne de basse tension, câbles électroniques qui fournissent la sélection, l’imagination, une expertise technique et qualité requise pour répondre aux demandes de plus en plus complexes systèmes audio et de la sécurité.

Applications

Câble pour des applications commerciales.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Écran/blindage NON