COMMSCOPE anciennement TE CONN | 553536-1
Écran de protection supérieur, 250 pi (76,2 m), acier inoxydable

Nº PIÈCE FAB.  553536-1
Nº PIÈCE  119067
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Attachment.Configuration mécanique  : Données, alimentation
Industrie Standards.Agency/Standard  : UL
Type Features.Product Type de produit  : accessoire
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E73213
Type Features.Accessory Type de produit  : Bouclier Albums
Emballage Features.Packaging quantité  : 250
Other.Comment  : Utilisation obligatoire sur câble d’alimentation
Utilisation facultative sur le câble de communication pour une protection mécanique supplémentaire
Dimensions. Hauteur (mm)  : 0,25 [0,01]
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Catégorie Features.Product Type de produit  : Composants de Communication, composants de puissance
Classification de Features.Product de Type de produits  : Accessoires - câble
Features.Width (mm [en]) du corps  : 168,15 [6,620]

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE