COMMSCOPE anciennement TE CONN | 553947-1
Kit DCR à utiliser avec câble d’alimentation 3-chef d’orchestre sous-tapis, simple prise de courant double, 1 en hauteur (25,4 mm), noir

Nº PIÈCE FAB.  553947-1
Nº PIÈCE  106607
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Attachment.Configuration mécanique  : Puissance, seul Duplex
Environmental.Operating température C [F]  : 60 [140]
Industrie Standards.Agency/Standard  : UL 498
Type Features.Product Type de produit  : Plancher Kit de fixation
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E73213
Dimensions. Hauteur (mm)  : 25,65 [1,01]
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Catégorie Features.Product Type de produit  : Prises de courant
Features.Mount Type de corps  : étage
Classification de Features.Product de Type de produits  : Raccords - plancher
Type Features.Kit Type de produit  : Direct reliant la prise
Features.Width (mm [en]) du corps  : 159,26 [6,270]
Characteristics.Current électrique nominale (A)  : 20
Features.Ground Type de corps  : Standard
Features.Number Type de produit des chefs d’orchestre  : 3

Spécifications  :

Couleur NOIR
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE DE L’ÉTAGE
Nombre de Ports 2

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE