BELDEN | 5540 FT 0011000
Multi-conducteurs-Thermostat & contrôle 1 FS PR 22 AWG FHDPE FRPVC Brown

Nº PIÈCE FAB.  5540FT 0011000
Nº PIÈCE  B5540FT
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, Datalene isolation, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture), 22 AWG multibrins de drain en cuivre étamé, gaine en PVC. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation FHDPE-MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524