COMMSCOPE anciennement TE CONN | 554123-1
UC, jaune, 250Ft, préparation de sol

Nº PIÈCE FAB.  554123-1
Nº PIÈCE  106604
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
En stock

Caractéristiques

  • Requis pour les Installations de la dalle sur terre-plein
  • Fournit lisse, Surface plane pour l’Installation
  • Utilisé avec les deux câbles de puissance sous-tapis 3 et 5-chef d’orchestre

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Attachment.Configuration mécanique  : puissance
Industrie Standards.Agency/Standard  : UL
Type Features.Product Type de produit  : accessoire
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E73213
Type Features.Accessory Type de produit  : sous-couche
Emballage Features.Packaging quantité  : 250
Other.Comment  : Requis pour dalle sur terre-plein ou lorsque la barrière d’hydratation est nécessaire
Dimensions. Hauteur (mm)  : 0,25 [0,01]
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Catégorie Features.Product Type de produit  : Composants de puissance
Classification de Features.Product de Type de produits  : Accessoires - câble
Features.Width (mm [en]) du corps  : 203,96 [8,030]

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE