COMMSCOPE anciennement TE CONN | 554136-1
Duplex 4/5 Cond Dcr noir pour l’approbation de Csa sous-tapis Power Cable

Nº PIÈCE FAB.  554136-1
Nº PIÈCE  117568
Minimum 1 DE CHAQUE

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Attachment.Configuration mécanique  : Puissance, seul Duplex
Environmental.Operating température C [F]  : 60 [140]
Industrie Standards.Agency/Standard  : UL 498
Type Features.Product Type de produit  : Plancher Kit de fixation
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E73213
Other.Comment  : Utiliser avec adaptateur DCR  : noir, rouge ou bleu
Dimensions. Hauteur (mm)  : 35,3 [1,39]
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Catégorie Features.Product Type de produit  : Prises de courant
Features.Mount Type de corps  : étage
Classification de Features.Product de Type de produits  : Raccords - plancher
Type Features.Kit Type de produit  : Direct reliant la prise
Features.Width (mm [en]) du corps  : 205,7 [8,100]
Characteristics.Current électrique nominale (A)  : 15
Features.Ground Type de corps  : Standard
Features.Number Type de produit des chefs d’orchestre  : 5

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 5
Code UNSPSC 26121629

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.